ABC-verloop-snelverbinding, recht
ABC-snelkoppeling, recht, verloop
SHNLSTEKUPPL-ABC-REDUZ-HD-REGL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Typeomschrijving (S) | Heavy duty (S1) - Regular (S2) |
Lengte (L) | 15.1 mm |
Materiaal behuizing | PA - polyamide |
Materiaal pakking | EPDM |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Max. bedrijfsdruk | 12.5 bar |