ABC-verbindingsstuk
ABC-aansluitstuk schotverbinding
ANSHLSHOTTSTUT-ABC-REGL-A3C-M22X1,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
![]() | |
Typeomschrijving (S) | Regular |
Aansluitingsschroefdraad (D/D1) | MT M22 x 1,5 |
Aansluitdraad 2 (D2) | FT M16 x 1,5 |
Lengte (L) | 23 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Sleutelwijdte | 28 mm |