Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABC-steek/schroefverbinder, recht

ABC-steek-/schroefverbinder, recht
STEEK/SCHROEFVERB-RECHT-D8MM-M22X1,5

Art.-nr. 0885600017
EAN 4053479682266

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

"New Line"

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Buitendiameter buis (T)

8 mm

Wanddikte buis (T)

1 mm

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M22 x 1,5

Lengte (L)

13 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

Geel verzinkt

Sleutelwijdte

28 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
PA 11/12 polyamide buis DIN 73378, verpakte artikelen

REMLEIDING ZWART PA 8X1,0 OP ROL

x 25 st
ABC-demontagegereedschap, kunststof

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KST-D8MM

Eenvoudige verwijdering van polyamide buizen van ABC-snelkoppelingen
x 5 st
ABC-demontagegereedschap, metaal

DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D8MM

Eenvoudige verwijdering van polyamide buizen van ABC-snelkoppelingen
x 1 st
ABC-afdichtstop, lang

ROTOLOC-SNELVERBINDER-HD-22-GRIJS

Afdichting voor ABC-aansluitingen ter bescherming tegen vuil
x 5 st