ABC-steek/schroefverbinder, recht
ABC-steek-/schroefverbinder, recht
STEEK/SCHROEFVERB-RECHT-D12MM-M22X1,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Buitendiameter buis (T) | 12 mm |
Wanddikte buis (T) | 1.5 mm |
Aansluitingsschroefdraad (D/D1) | M22 x 1,5 |
Lengte (L) | 19 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Geel verzinkt |
Sleutelwijdte | 28 mm |