ABC-steek/schroefverbinder, recht
STEEK/SCHROEFVERB-RECHT-D10MM-M16X1,5
Art.-nr. 0885600024
EAN 4061338443415
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Buitendiameter buis (T) | 10 mm |
Wanddikte buis (T) | 1,0 mm |
Aansluitingsschroefdraad (D/D1) | M16 x 1,5 |
Lengte (L) | 28 mm |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Sleutelwijdte | 22 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!