ABC-snelkoppeling, recht
ABC-snelkoppeling, recht
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D12MM-REGULAR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Buitendiameter buis (T) | 12 mm |
Wanddikte buis (T) | 1.5 mm |
Typeomschrijving (S) | Regular |
Lengte (L) | 18 mm |
Materiaal behuizing | PA - polyamide |
Materiaal pakking | EPDM |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Max. bedrijfsdruk | 12.5 bar |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
REMLEIDING ZWART PA 12X1,5 LOS