Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

ABC quick-action hose connector

BRK-SNELSTEEKVERBINDING, RECHT

Art.-nr. 0885620052

EAN 4062856842650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ABC quick-action hose connector

Art.-nr. 0885620052

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Buitendiameter buis (T)

15 mm

Aansluitingsschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

57,6 mm

Materiaal

PA 12 - polyamide

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Oppervlakte

Polyamide

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie