ABC T-vormige snelverbinding
T-vormige ABC-snelverbinding met montageklem
SHNLSTEKKERDOOS-ABC-T-VERB-CLIP-REGL
Art.-nr. 0885620374
EAN 4046777091687
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens
- Insteekbaar
- Uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
![]() | |
Typeomschrijving (S) | Regular (3x) |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Lengte (L) | 27 mm |
Lengte 2 (L2) | 26 mm |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal behuizing | PA - polyamide |
Materiaal pakking | EPDM |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
Max. bedrijfsdruk | 12,5 bar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!