Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

ABC Schnellsteckverbinder T-Form

ABC-Schnellsteckverbinder T-Form mit Montageclip
SHNLSTEVERB-ABC-(T-VERB)-CLIP-REGL

Art.-Nr. 0885620374

EAN 4046777091687

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ABC Schnellsteckverbinder T-Form

Art.-Nr. 0885620374

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Montageclip

Modulares Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen


  • Steckbar

  • Wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Typbezeichnung (S)

Regular (3x)

Länge (L)

27 mm

Länge 2 (L2)

26 mm

Werkstoff Gehäuse

PA - Polyamid

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Betriebsdruck max.

12,5 bar

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sicherungsringzange Form B für Wellensicherungsringe

SIZANG-B-(19-60MM)