Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

A2 stainless steel flat head AW, 1403 pcs. SOKO

A2 stainless steel flat head AW, 1403 pcs. SOKO

Art.-nr. 5964011905

EAN 4062856623372

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
A2 stainless steel flat head AW, 1403 pcs. SOKO

Art.-nr. 5964011905
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
Tapping screws, pan head assortment WN 111, A2 stainless steel, plain, AW drive. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

1403 st

Normering

WN 119

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief A2 stainless steel flat head AW, 1403 pcs. SOKO:
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW10-A2-2,9X9,5

Omschrijving:
2,9 x 9,5 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW10-A2-3,5X13

Omschrijving:
3,5 x 13 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW10-A2-3,5X16

Omschrijving:
3,5 x 16 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW10-A2-3,5X25

Omschrijving:
3,5 x 25 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW10-A2-3,5X9,5

Omschrijving:
3,5 x 9,5 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW20-A2-4,2X13

Omschrijving:
4,2 x 13 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW20-A2-4,2X16

Omschrijving:
4,2 x 16 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW20-A2-4,2X19

Omschrijving:
4,2 x 19 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW20-A2-4,2X25

Omschrijving:
4,2 x 25 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X13

Omschrijving:
4,8 x 13 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X16

Omschrijving:
4,8 x 16 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X19

Omschrijving:
4,8 x 19 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X25

Omschrijving:
4,8 x 25 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 100 x
50 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X32

Omschrijving:
4,8 x 32 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 50 x
50 x
Zelftappende schroef met panhead kop vorm C met AW-aandrijving

SCHROEF-PCLK-WN111-C-AW25-A2-4,8X38

Omschrijving:
4,8 x 38 mm
Conform WN 111, RVS A2, vorm C, met punt
Hoeveelheid: 50 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT, 25MM, 1/4, AW10

Omschrijving:
10; AW10; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
20; AW 20; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-1/4IN-L25MM

Omschrijving:
25; AW 25; 25 mm
Hoeveelheid: 1 x