Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

A2 stainless steel, female thread, polished

CRSHNDL-IT-A2-POL-E-D40-M8

Art.-nr. 5099309108

EAN 4061975399908

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
A2 stainless steel, female thread, polished

Art.-nr. 5099309108
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
A2 stainless steel cross handle with high-quality polished surface with female thread for visually appealing applications
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

RVS A2, 1.4308

Oppervlak greep

Blank

Materiaal schroefdraad

0 - Niet van toepassing

Oppervlak draad

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

Gepolijst

Voldoet aan RoHS

Ja

Vorm

E

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M8

Schachtdiameter (d2)

14 mm

Kopdiameter (dk)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg)

15 mm

Handvathoogte (h1)

26 mm

Schachthoogte (h2)

13 mm

Buslengte (h3)

18 mm

Productgewicht (per stuk)

65,200 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie