90° P5-snelkoppeling
SHNLSTEKUPPL-P5-90GRD-D6X1MM
Art.-nr. 0885337830
EAN 4046777441246
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.
- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
Datasheets(X)
Voor kunststof pijpen conform:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 12-632
![]() | |
Buitendiameter buis (T) | 6 mm |
Wanddikte buis (T) | 1 mm |
Aansluitingsschroefdraad | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 100 °C |
