Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

90° BRK-verbinder met schutbordkoppeling

BRK-verbinder, 90 graden, met schutbordverbinding
VERB-SHOTTSTUT-BRK-90GRD-M22-M22

Art.-nr. 0885331801

EAN 4060052769955

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
90° BRK-verbinder met schutbordkoppeling

Art.-nr. 0885331801

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens.


  • Insteekbaar

  • Niet uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Aansluitingsschroefdraad (D/D1)

M22 x 1,5

Aansluitdraad 2 (D2)

FT M22 x 1,5

Lengte (L)

22 mm

Materiaal

Messing

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie