Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

90° ABC-snelverbinding

ABC 90°-snelkoppeling
SHNLSTEKKERDOOS-ABC-90GRD-REGL

Art.-nr. 0885620064
EAN 4050641663603

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Typeomschrijving (S)

Regular - Regular

Lengte (L)

29.1 mm

Materiaal behuizing

PA

Materiaal pakking

EPDM

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Max. bedrijfsdruk

12.5 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

BORGVEERTANG-B-19-60MM

ABC-snelkoppeling, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D6MM-REGULAR

x 5 st
ABC-snelkoppeling, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D8MM-REGULAR

x 5 st
ABC-snelkoppeling, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D10MM-REGULAR

x 5 st
ABC-snelkoppeling, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D12MM-REGULAR

x 5 st
ABC-testaansluiting

TESTAANSLUITING-ABC-REGL

x 5 st
ABC-snelverbinding, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-REGULAR

x 5 st
ABC-snelverbinding, recht

SHNLSTEKKERDOOS-ABC-REDUZ-REGL-HD

x 2 st
ABC-afdichtstop

AFDICHTSTOP-ABC-REGULAR

Afdichting voor ABC-aansluitingen ter bescherming tegen vuil
x 5 st