Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

90° ABC-snelkoppeling

SHNLSTEKUPPL-ABC-90GRD-D12MM-REGL

Art.-nr. 0885620105

EAN 4050641663580

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
90° ABC-snelkoppeling

Art.-nr. 0885620105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Buitendiameter buis (T)

12 mm

Wanddikte buis (T)

1,5 mm

Typeomschrijving (S)

Regular

Lengte (L)

37 mm

Lengte 2 (L2)

24 mm

Materiaal behuizing

PA - polyamide

Materiaal pakking

EPDM

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Max. bedrijfsdruk

12,5 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

BORGVEERTANG-B-19-60MM

PA 11/12 polyamide buis DIN 73378, verpakte artikelen

REMLEIDING ZWART PA 12X1,5 LOS

x 25 st