6-wegsplitter Voor 12V-ledlampen
Splitterkoppeling voor inbouwledlamp, 12 V, set
VERDELER-KOPPEL-6VAKS-TRAFO-12V





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het aansluiten van maximaal 6 LED-lampen van 12V
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 12 V DC |
Uitgangsspanning | 12 V DC |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Zwart |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Verbindingstype (primair) | Plug-in systeem LED A |
Aansluitingstype (secondair) | Plug-in systeem LED A |
Kabellengte (primair) | 200 mm |
Lengte | 38 mm |
Breedte | 55 mm |
Hoogte | 9.5 mm |
Aantal aansluitingen | 1 st |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |