45° gebogen buiskabelschoen Standaard (vergelijkbaar met DIN)
Gebogen buiskabelschoen, 45 graden

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor meeraderige ronde geleiders, bijv. conform EN 60228 klasse 2 en 5
- Voor rondgedrukte sectorkabels
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).
Draaddoorsnede | 240 mm² |
Flensgat | M12 |
Aderdiameter (d1) | 21 mm |
Gatdiameter (d2) | 13.0 mm |
Hulslengte (a) | 35 mm |
Breedte (b) | 39.0 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 125 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
Datasheets(X)
/VE
PERSTANG-BUISKABELSCHOEN-6-300QMM
PERSTANG-HAND-HYDR-6-300QMM