Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

45° ABC-snelverbinding

ABC 45°-snelkoppeling
SNELVERBINDER-ABC-45GRADEN-HD

Art.-nr. 0885620056
EAN 4053479685120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremsystemen in bedrijfswagens


  • Insteekbaar

  • Uitneembaar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor kunststof pijpen conform:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Typeomschrijving (S)

Heavy duty

Aansluitingsschroefdraad

0 - Niet van toepassing

Lengte (L)

29.6 mm

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Materiaal behuizing

PA

Materiaal pakking

EPDM

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Max. bedrijfsdruk

12.5 bar

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Borgveertang, vorm B voor asborgveren

BORGVEERTANG-B-19-60MM

ABC-snelkoppeling, recht

ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D15MM-HD

x 5 st
ABC-snelverbinding, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-HD

x 2 st
ABC-snelverbinding, recht

SHNLSTEKKERDOOS-ABC-REDUZ-REGL-HD

x 2 st
ABC-snelkoppeling, recht

SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D16MM-HD

x 5 st
ABC-afdichtstop

AFDICHTSTOP-ABC-HD

Afdichting voor ABC-aansluitingen ter bescherming tegen vuil
x 5 st