Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

400 V CEE kunststof kabelhaspel

Kunststof kabelhaspel CEE H07RN-F 5G2,5 mm²
KABELHASPEL CEE 400V. H07RN-F5G2,5 25M

Art.-nr. 0774125525

EAN 4052712114588

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
400 V CEE kunststof kabelhaspel

Art.-nr. 0774125525
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
K2 voldoet aan DGUV-informatie 203-006 (voorheen BGI 608)
  • Haspelhuis gemaakt van speciale kunststof

  • Ruim bemeten en draaibare oprolhendel

  • Innovatieve stekkeropname

  • Blokkeerrem met "aan/uitschakelaar"

  • RN-kabel goedgekeurd voor gebruik onder zware omstandigheden conform VDE 0100 sectie 704

  • Made in Germany
Opmerking

Thermische veiligheidsschakelaar met uitschakelvrij mechanisme, na afkoeling handmatig te resetten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor zware omstandigheden in de bouw, industrie, handel, landbouw, enz.


Voor gebruik binnen en buiten.

Kabeltype

H07RN-F5G2,5 mm²

Kabellengte

25 m

Uitvoering

2 geaarde wandcontactdozen, 16 A, 250 V, 1 CEE-contactdoos, 5-polig, 16 A, 400 V

Steekconnector

1 CEE-stekker 3P+N+E, 16A

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

400 V AC

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Lengte x breedte x hoogte

290 x 210 x 395 mm

Type stekker

F

Normering

EN 61316

Bescherming tegen oververhitting

Thermische veiligheidsschakelaar met heropstartbeveiliging volgens VDE 0620

Reserveonderdelen voor dit product:
Thermische beveiliging v. staalplaat kabeltrommel

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-380V

x 1 st
Contactdoos voor staalplaat kabeltrommel

SP-SOCKET-250V-16A-IP54-BLACK-CABLEDRUM

x 1 st
Handkruk

SP-PLASTICCRANK-(F.PLASTIC CABLE DRUMS)