Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51

4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51

Art.-nr. 9501023166

EAN 4068362206801

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
4-post lifting platform electrohydraulic SM55-LT51

Art.-nr. 9501023166
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
Aandrijving heftafel

Elektrisch-hydraulisch

Aantal controle-eenheden

1 st

Klauwplaat

0 - Niet van toepassing

Compensatievoorziening

Mechanisch

Constructiehoogte

2293 mm

Doorrijdbreedte

2986 mm

Voertuigtype

Personenauto

Kleur

0 - Niet van toepassing

Hefhoogte

1990 mm

Nominale spanning

400 V

Draagarmplaatsing

0 - Niet van toepassing

Draagvermogen

5500 kg

Basisframe

Nee

Onderste draaihoogte

202 mm

Verdiepingsvloer

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie