4-Sprong kettinglift, QC 10
Gaffelhaak QC10 met inkortkoppeling EN 818-4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kettinglift conform EN 818-4
- Met bruin gelakte ketting
- Oranje gelakte onderdelen van de kettingbevestiging
- Alle componenten hebben een H-stempel die is voorgeschreven door de bedrijfsvereniging.
- Elke kettinglift ontvangt een traceerbaar kettingnummer met een bijbehorende kettingindexkaart.
- Aan elke lift is een UVV-label bevestigd, zodat terugkerende inspecties kunnen worden bijgehouden.
Op verzoek van de klant kunnen verdere kettingconfiguraties worden uitgevoerd.
Datasheets(X)
Draagvermogen vanaf 0-45 graden | 5300 kg |
Draagvermogen vanaf 46-60 graden | 3750 kg |
Effectieve lengte | 2 m |
Kwaliteitsklasse | 10 |
Nominale diameter | 8 mm |
Haakvorm | Vorkkophaak |
Materiaal | Staal |
Hoogte ophangring | 160 mm |
Breedte ophangring | 90 mm |
Oppervlakte | Gelakt |
Productgewicht (per stuk) | 12000.000 g |
Lengte | 2 m |
Draagvermogen | 1 kg |