Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

3M bande adhésive double face 969

3M bande adhésive double face 969

Art. N° 5M9691933

EAN 4056807310848

Prix affichés aux clients après connexion
3M bande adhésive double face 969

Art. N° 5M9691933

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Transparent adhesive film without carrier and with excellent instant adhesion and good adhesion on low-energy materials for slightly rough or structured surfaces.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base adhésive

Acrylate modifié

Couleur

Clair

Largeur de la roue

19 mm

Longueur de rouleau

33 m

Épaisseur

0,130 mm

Température de mise en œuvre min./max

18 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique à court terme max.

120 °C

Résistance aux UV

Bien

Force adhésive à 25 mm

20 N

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau à lisser

ROULEAU A LISSER POUR ADHESIF

Pour presser de grandes surfaces de matériau lié par colle de contact