Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

3M™ Dual Lock™ fermeture à pression flexible SJ387B

3M bande auto-agrippante autocollante SJ387BP

Art. N° 5M387001

EAN 4056807274225

Prix affichés aux clients après connexion
3M™ Dual Lock™ fermeture à pression flexible SJ387B

Art. N° 5M387001
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
La fermeture à pression flexible 3M™ Dual Lock™ se compose d'un support en polyoléfine avec de petites têtes à collerette large qui permettent un collage fort lorsqu'elles sont pressées ensemble (distinctement), mais peuvent être ouvertes et fermées jusqu'à 1 000 fois. Contrairement aux systèmes de fixation classiques, tels que les vis ou les rivets, aucun trou altérant l'aspect de la surface n'est nécessaire. Le SJ387B est équipé d'un adhésif acrylate modifié haute performance et adhère sur un grand nombre de matériaux, par exemple sur les plastiques à forte et basse adhérence, les métaux et de nombreux revêtements en poudre.
  • Equipée d'un adhésif acrylate modifié

  • Joint à tête à collerette large (10 fois plus résistant que la fixation à crochet et à boucle traditionnelle)

  • Adhère correctement à un grand nombre de surfaces à faible adhérence comme le plastique (p. ex. polypropylène, polyéthylène) et les couleurs critiques

  • Réduction des temps d'entretien et des temps d'immobilisation grâce à un démontage simple

  • Gain de temps grâce à un montage rapide sur des surfaces difficiles à coller

  • Peut s'ouvrir et se refermer jusqu'à 1 000 fois

  • Utilisable à l'intérieur ou à l'extérieur
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Véhicules industriels et spéciaux, p. ex. fixation de panneaux, de tôle, de boîtiers latéraux, de panneaux de plafond, de housses de siège et de taies d'oreiller, de panneaux d'éclairage

  • Points de vente, affiches et graphiques, par exemple fixation de profilés en L, graphiques et bannières, étagères mobiles, échantillons de produits, porte-brochures, planchers, murs

  • Mobilier, par exemple fixation de systèmes muraux modulaires, rembourrage sur les sièges, dossiers et accoudoirs, couvercles pour goulottes de câbles, stores et stores roulants

Design

40 têtes/cm²

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Noir

Longueur

2,5 m

Largeur

25 mm

Épaisseur

6,1 mm