Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3D scharnier ∅ 20 mm

HSEDRHNGE-3D-(ZN)-D20MM

Art.-nr. 0686340265

EAN 4045727898550

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3D scharnier ∅ 20 mm

Art.-nr. 0686340265
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
In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel.
  • 2-componentenscharnier voor houten voordeuren

  • Eenvoudig van voren te verstellen

  • Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 5)
Opmerking
  • Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.

  • Voor zachte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boor met een diameter van 8,3 mm gebruiken.
Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 2 m
Deurbreedte in mmmet 2 scharnierenmet 3 scharnieren
tot 80090 kg150 kg
tot 100075 kg125 kg
tot 120060 kg100 kg
Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken met DIN R of DIN L



Voor houten opdekdeuren en ramen.

Geschikt voor

Opdekdeuren , hout

Materiaal

Staal

Kistsluiting

Nee

Oppervlakte

Verzinkt

Roldiameter

20 mm

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

75 kg

Draagvermogen bij 3 scharnieren

125 kg

Zijdelingse aanpassing

+/- 4 mm

Hoogteaanpassing

+ 4 mm

Diepteaanpassing

+/- 4 mm

Minimale overslagsterkte

16 mm

Rolhoogte

107,5 mm

Pinlengte framegedeelte

55 mm

Pinlengte vleugelgedeelte

55 mm

Interne aandrijving

HS5

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor 3D-scharnieren met 2 pennen aan het kozijndeel

COVCAP-(F.HNGE-3D)-PLA-SST-D20MM

Visuele verbetering en aanpassing van de 3D-scharnieren
Afdekkap voor 3D-scharnieren met 2 pennen aan het kozijndeel

COVCAP-(HNGE-3D)-PLA-R9010-PUREWHTE-D20

Visuele verbetering en aanpassing van de 3D-scharnieren
Afdekkap voor 3D-scharnieren met 2 pennen aan het kozijndeel

COVCAP-(F.HNGE-3D)-PLA-BRWN-D20MM

Visuele verbetering en aanpassing van de 3D-scharnieren
Afdekkap met decoratieve kop voor 3D-scharnieren met 2 pennen aan het kozijndeel

CAP-(F.HNGE-3D)-BRS-(BRN)-D20MM

Visuele verbetering en aanpassing van de 3D-scharnieren
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW5-1/4IN-L25MM

x 5 st
Boormal voor scharnieren met 2 pennen, 20 mm

LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-D20MM)