3D scharnier ∅ 20 mm
HSEDRHNGE-3D-(A2-MATT)-D20MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2-componentenscharnier voor houten voordeuren
- Eenvoudig van voren te verstellen
- Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 5)
- Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
- Voor zachte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boor met een diameter van 8,3 mm gebruiken.
| Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 2 m | ||
| Deurbreedte in mm | met 2 scharnieren | met 3 scharnieren |
| tot 800 | 90 kg | 150 kg |
| tot 1000 | 75 kg | 125 kg |
| tot 1200 | 60 kg | 100 kg |
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken met DIN R of DIN L
Voor houten opdekdeuren en ramen.
![]() | |
Geschikt voor | Opdekdeuren , hout |
Materiaal | RVS |
Kistsluiting | Nee |
Oppervlakte | Blank |
Roldiameter | 20 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Glansniveau | Mat |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 75 kg |
Draagvermogen bij 3 scharnieren | 125 kg |
Zijdelingse aanpassing | +/- 4 mm |
Hoogteaanpassing | + 4 mm |
Diepteaanpassing | +/- 4 mm |
Minimale overslagsterkte | 16 mm |
Rolhoogte | 107,5 mm |
Pinlengte framegedeelte | 55 mm |
Pinlengte vleugelgedeelte | 55 mm |
Interne aandrijving | HS5 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!