Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3D-scharnier, diameter 16 mm met drie pennen aan het kozijndeel

3D voordeurscharnier, D 16 mm met 3 pennen

Art.-nr. 0686343245

EAN 4050382489432

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3D-scharnier, diameter 16 mm met drie pennen aan het kozijndeel

Art.-nr. 0686343245
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
In 3 richtingen verstelbaar zonder verwijdering, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel
  • De 3 pennen aan het deurkozijndeel van het scharnier bieden de beste bescherming tegen verdraaien en kantelen

  • 2-componentenscharnier

  • Afstelling vanaf de voorzijde

  • Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 4)
Bewijs van prestaties
Opmerking

Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.


Voor zachte en lichte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boorbit met een diameter van 6,8 mm gebruiken.

Toepassingsgebied

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Opdekdeuren , hout

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Roldiameter

16 mm

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

50 kg

Draagvermogen bij 3 scharnieren

80 kg

Draagvermogen bij 4 scharnieren

100 kg

Zijdelingse aanpassing

+/- 4 mm

Hoogteaanpassing

+ 4 mm

Diepteaanpassing

+/- 4 mm

Minimale overslagsterkte

15 mm

Rolhoogte

102 mm

Pinlengte framegedeelte

57 mm

Pinlengte vleugelgedeelte

57 mm

Interne aandrijving

HS4

Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 1800-2100 m
Deurbreedte in mm met 2 scharnieren met 3 scharnieren met 4 scharnieren
tot 800 60 kg 90 kg 120 kg
tot 900 55 kg 85 kg 110 kg
tot 1000 50 kg 80 kg 100 kg
tot 1100 45 kg 70 kg 90 kg
tot 1200 40 kg 65 kg 80 kg
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 bit binnenzeskant (1/4 inch)

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

x 5 st
Montagetoebehoren voor 3D scharnieren

AY-HOLEGAUGE-LEAFDRLJIG-BA/3D-D16MM

Voor 16 mm scharnier met 3 pennen aan het kozijndeel
x 1 st
Boormal

DRLJIG-F.LEAFDRLJIG-(HNGE-D16MM)

Voor 3D scharnieren met 3 pennen, 16 mm