Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3D-scharnier, diameter 16 mm

3D voordeurscharnier, D 16 mm

Art.-nr. 0686340245
EAN 4045727898512

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

In drie richtingen verstelbaar zonder demontage, gebruik van wiggen of het openen van de deurvleugel
  • Scharnier te verstellen met slechts één gereedschap (binnenzeskant maat 4)
Opmerking

Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.


Voor zachte en lichte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boorbit met een diameter van 6,8 mm gebruiken.

Toepassingsgebied

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Opdekdeuren , hout

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Roldiameter

16 mm

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

50 kg

Draagvermogen bij 3 scharnieren

75 kg

Zijdelingse aanpassing

+/- 4 mm

Hoogteaanpassing

+ 4 mm

Diepteaanpassing

+/- 4 mm

Minimale overslagsterkte

15 mm

Rolhoogte

80 mm

Pinlengte framegedeelte

45 mm

Pinlengte vleugelgedeelte

45 mm

Interne aandrijving

HS4

Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 2 m
Deurbreedte in mmmet 2 scharnierenmet 3 scharnieren
tot 80060 kg90 kg
tot 100050 kg75 kg
tot 120040 kg60 kg
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inbusbit

BIT-BIN6KT-SW4-1/4IN-L25MM

C 6,3 (1/4") POWERDRIV
x 5 st
Afdekkap voor 3D-scharnieren

COVCAP-(HNGE-3D)-PLA-R9010-PUREWHTE-D16

Met 2 pennen aan het kozijndeel.
Afdekkap voor 3D-scharnieren

COVCAP-(F.HNGE-3D)-ALU-(A2/MAT-OPT)-D16

Met 2 pennen aan het kozijndeel.
Montagetoebehoren voor 3D scharnieren

AY-ASMBYSET-LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-16)

Voor 16 mm scharnier met 2 pennen aan het kozijndeel
x 1 st
Boormal

LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-D16MM)

Voor 3D scharnieren met 2 pennen, 16 mm
x 1 st