3D-scharnier, diameter 16 mm
HSEDRHNGE-3D-EXTRPROT-(ZN)-D16MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2-componentenscharnier
- Afstelling vanaf de voorzijde
- Slechts 1 gereedschap vereist om het scharnier af te stellen (binnenzeskant maat 4)
Om ervoor te zorgen dat de volledige hoogteaanpassing kan worden benut, moet aan de bovenkant een sponning van 6 mm worden aangehouden.
Voor zachte en lichte houtsoorten als dennen-, grenen-, sparrenhout enzovoort kunt u het beste een boorbit met een diameter van 6,8 mm gebruiken.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Opdekdeuren , hout |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Roldiameter | 16 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 50 kg |
Draagvermogen bij 3 scharnieren | 75 kg |
Zijdelingse aanpassing | +/- 4 mm |
Hoogteaanpassing | + 4 mm |
Diepteaanpassing | +/- 4 mm |
Minimale overslagsterkte | 15 mm |
Rolhoogte | 80 mm |
Pinlengte framegedeelte | 45 mm |
Pinlengte vleugelgedeelte | 45 mm |
Interne aandrijving | HS4 |
| Richtlijnwaarden draagvermogen voor een deurhoogte van ca. 2 m | ||
| Deurbreedte in mm | met 2 scharnieren | met 3 scharnieren |
| tot 800 | 60 kg | 90 kg |
| tot 1000 | 50 kg | 75 kg |
| tot 1200 | 40 kg | 60 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!