3D printer Prusa XL with housing set
3D printer Prusa XL with housing set
Art. N° 9501021051
EAN 4099618959196
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Fabricants | Prusa |
Poids du produit (par pièce) | 44 kg |
Largeur x profondeur x hauteur | 700 x 720 x 900 mm |
Construction volume | 360 mm x 360 mm x 360 mm |
Nombre d'extrudeuses | 1 PCS |
Design of extruder | Nextruder, direct drive, E3D V6 compatible (with adapter) |
Filament diameter | 1,75 mm |
Hauteur de couche min./max. | 0,05-0,3 mm |
Nozzle temperature temperature max. | 290 °C |
Construction chamber temperature max. | 45 °C |
Type de transmission de données | NFC receiver, optional ESP Wifi module (included with printer), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa mobile app |
Type d'affichage | Ecran tactile TFT couleur de 3,5 pouces |
Filament path | Aluminum heat sink, all-metal hotend |
Suitable for high-flow nozzles | Yes |
Suitable for multi-material printing | Yes, with up to 5 independent tool heads |
Type de boîtier | Profiles of aluminium and sheets of steel |
Puissance d'entrée | 240 W |
Conditions d'entrée de puissance | PLA setting 80 W |
With construction chamber temperature control | Yes |
With construction chamber housing | Yes |
With printing bed heating | Yes |
With direct extruder | Yes |
With filament sensor | Yes |
With calibration of the first layer | Yes |
With temperature sensor | Yes, with 4 thermistors |
With weighing cell sensor | Yes |
Type de montage | Partially assembled |
Interface | USB stick, Prusa Connect, Prusa mobile app, LAN RJ45, WLAN |
Conception du moteur | Nextruder planetary gear system, 10:1 gear ratio |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!