Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3D klemkoppeling en insteladapter opnieuw ontworpen Dynapro-geleider met verbeterde functie

3D-klemkoppeling en insteladapter
DYNAPRO-OPNAMEADAPTERSET-3D-SOFT-CLOSE

Art.-nr. F134108956

EAN 9003012754818

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3D klemkoppeling en insteladapter opnieuw ontworpen Dynapro-geleider met verbeterde functie

Art.-nr. F134108956

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Nauwkeuriger hoogte- en neigingsverstelling

  • Duidelijke symbolen voor eenvoudige identificatie van de afstelrichting

  • Breder toepassingsgebied door een smallere constructie van de voorste borginrichting: Kan worden gebruikt vanaf kastbinnenbreedte 182 mm

  • Zeer goede stabiliteit: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm.

Materiaal

Polyoxymethyleen

Hoogteaanpassing

+ 3,5 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

+ 4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie