Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3D klemkoppeling en insteladapter Dynapro-geleider

3D klemkopp. zinksp.gietwerk met versteladapter
DYNAPRO OPNAMEADAPTERSET SOFTCLOSE-3D

Art.-nr. F134125074

EAN 9003012440421

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3D klemkoppeling en insteladapter Dynapro-geleider

Art.-nr. F134125074
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
  • Gereedschapsloze, geïntegreerde 3-dimensionale verstelling

  • Kan worden gebruikt vanaf bruikbare tussenruimte van 224 mm

  • Uiterst stabiel: Kan worden gebruikt voor Dynapro tot een draaglast van 70 kg

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Klemkoppeling en insteladapter bevestigd met ASSY-schroeven ∅ 3,5 mm

Materiaal

Spuitgietzink / kunststof

Hoogteaanpassing

+ 3,5 mm

Zijdelingse aanpassing

+/- 1,5 mm

Hellinginstelling

+ 4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie