Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

360° pompnevelspuit

Pompnevelspuit 360 graden, leeg
POMPNEVELSPUIT 360GRADEN LEEG 1L

Art.-nr. 0891503360

EAN 4053479060439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
360° pompnevelspuit

Art.-nr. 0891503360
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
Speciaal aanzuigsysteem maakt 360° spuiten mogelijk voor betrouwbaar werken boven het hoofd, diagonaal en verticaal

Gemakkelijker openen door haptische elementen



Ergonomische, stevige nevelverstuiver met lange handgreep


  • Minder vermoeiend werken door geringe bedieningskracht

  • Kan ook aan de werkplaatstrolley worden gehangen


Label voor snellere herkenning


  • Ruimte voor vermelden van de vloeistof waarmee wordt gevuld

  • Extra velden voor veiligheidsinstructies


Goede stabiliteit door conische vorm

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PE - Polyethyleen

Kleur

Zwart, Wit

Diameter

100 mm

Hoogte

275 mm

Inhoud

1 l

Bestendigheidslijst
Maximum-
concentratie
Bestand tegen oplosmiddelen en 360° (GRIJS) Zuurbestendig (ROOD) Alkalibestendig (BLAUW)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Drukspuitflessen 0891 503 001
0891 503 360
891 503 030 891 503 031
ALIFATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
Propaan (vloeibaar) 100 % x - -
Nafta 100 % x - -
Iso-octaan 100 % x - -
n-decaan 100 % x - -
n-hexaan 100 % x - -
n-heptaan 100 % x - -
n-pentaan 100 % x - -
Petroleum 100 % x - -
AROMATISCHE
KOOLWATERSTOFFEN
Limoneen 100 % x - -
Cyclohexaan 100 % x - -
Benzeen 100 % - - -
Tolueen 40 % x - -
Naftaleen 100 % x - -
Dimethylbenzeen 100 % x - -
RUWE OLIEËN EN DERIVATEN Minerale olie 100 % x - -
Diesel 100 % x - -
Benzine 100 % x - -
Kerosine 100 % x - -
Terpentine 100 % x - -
ZUREN Ftaalzuur 100 % - - x
Citroenzuur 10 % - x x
Citroenzuur 30 % - x x
Fosforzuur 30 % - x x
Salpeterzuur 10 % - x -
Zwavelzuur 10 % - x -
Zwavelzuur 94 % - - -
Azijnzuur 5 % - - x
Kiezelzuur 100 % - x x
Pelargonzuur (vervangend werkzaam bestanddeel glyfosaat) 18 % - x -
Oxaalzuur 100 % - x x
Mierenzuur 75% - - x
ALCOHOLEN Butanol 100 % - x -
Propanol 100 % - x -
Pentanol (amylalcohol) 100 % x x -
Ethanol 100 % - x x
Isopropanol 100 % x x x
Methanol 100 % - - x
LOGEN EN KETONEN Aceton 100 % - - -
Natriumhydroxide (natronloog) 50% - - x
Ammonia 10 % - - x
Calciumhydroxide 100 % x x x
Velgenreiniger, extreem basisch 10 % - - x
Kaliumhydroxide 30 % - - x
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Labels met gevarensymbolen

STICKER_GEVSYMB_SPUITFL

Voor het labelen van sproeiflessen en pompnevelspuiten
x 5 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Vervangings-afdichtingset Voor druksproeier

REVISIE SET POMPNEVELSPUIT

Geschikt voor media met een pH-waarde van 2,0-12,0
x 1 st
Reservemondstukken Voor drukspuiten

REPLNOZ-F.PMPSPRBTL

x 5 st