34° halfkopnagels op strip AN A2 roestvast staal, met groef, met harscoating
Nagel AN A2 RVS blank, halfronde kop, gegroefd
NGL-AN5090-D-KOPNAGEL-GRF-A2-2,8X65
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In praktische draagkoffer
Getest conform EN 14592:2008 + A1:2012
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Gegroefd en geharst |
Koptype | Bolkop |
Lengte (L) | 65 mm |
Schachtdiameter (Øds) | 2.8 mm |
Kopdiameter (Ø dk) | 7.2 mm |
Geschikt voor apparaatcategorie | Nageltacker accu ASN 5090 HF, Nageltacker accu HiKoki 1890DBCL |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)