34° D-kopnagels op strip
Nagel AN staal verzinkt halfkop met groef
NGL-AN5090-D-KOPNAGEL-GRF-(A4C)-2,8X75
Art.-nr. 5900000018
EAN 4053479277257
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
In praktische draagdoos
Getest conform EN 14592:2008 + A1:2012
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Uitvoering | Gegroefd en geharst |
Koptype | Bolkop |
Lengte (L) | 75 mm |
Schachtdiameter (Øds) | 2,8 mm |
Kopdiameter (Ø dk) | 7,2 mm |
Geschikt voor apparaatcategorie | Nageltacker accu ASN 5090 HF, Nageltacker accu HiKoki 1890DBCL |