Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-wegcontrastekker met zelfsluitende klapdeksels met randaarding

3-wegcontrastekker m. zelfsl. klapdeksel en hanger
CONTRASTEK-RUBBER-3W-KLAPDEKSEL-16A-250V

Art.-nr. 0969303301

EAN 4046777220025

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-wegcontrastekker met zelfsluitende klapdeksels met randaarding

Art.-nr. 0969303301
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
Voor kabels tot 3G 2,5 mm²
  • Met ophangsysteem

  • Tijdsbesparing door schroefloze trekontlasting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Nominale stroom

16 A

Nominale spanning

250 V AC

Beschermklasse IP

IP 54

Maximale kabeldiameter

13 mm

Uitvoering

Met zelfsluitende klapdeksels

Materiaal

Rubber

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Rubber slangleiding H07RN-F

KABEL-NETSNOER-H07RN-F-3ADERIG-1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m