Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-weg opbouwcontactdoos

Opbouwcontactdoos, 3-weg
CONTACTDOOS -12V-3-FACH-SORT-STD3

Art.-nr. 096380 974

EAN 4053479464848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-weg opbouwcontactdoos

Art.-nr. 096380 974
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
Voor 12V/24V-aansluitingen
  • Voor gebruik binnen

  • Sluit maximaal drie consumentenapparaten aan

  • Diameter per contactdoos 21 mm

  • Nominale stroom 16 A
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

STD3

Lengte

85 mm

Breedte

95 mm

Hoogte

33 mm

Nominale spanning

12 V DC

Binnendiameter

21 mm

Productgewicht (per stuk)

0,130 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie