Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-polige stekker 12V

3-polige stekker DIN 9680 6 V-24 V
STEKKER-DIN9680-KST-3PLG-6-24V

Art.-nr. 0555315100
EAN 4047376017221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbeterde bescherming tegen spatwater en vuil


door schroefverbinding met rubberen afdichting

Voldoet aan DIN 9680



Beschermingsklasse: IP 54

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik op landbouwmachines, landbouwtrekkers en koeltransport

Contactuitvoering

Steekcontact

Materiaal behuizing

Kunststof

Materiaal contacten

Koper-zink-legering

Maximale stroomsterkte

25 A

Beschermklasse IP

IP 54

DIN

9680

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
3-polige contactdoos 12V

STEKKERDOOS-DIN9680-KST-3PLG-6-24V

x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelverbinder Niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-BLK-4,8X0,8-1,5-2,5QMM

x 100 st
Kabelverbinder Niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-RAST-SN-6,3X0,8-1,5-2,5

x 100 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-3X1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m
Autokabel ronde kabel (slangleiding) FLRYY

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-WIT2X1,5QMM

Verpakte artikelen
x 50 m
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel
Beschermende contactcoating

CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Transparante sproeibeschermlak