Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-polige contactdoos 12V

3-polige contactdoos DIN 9680 6 V-24 V
STEKKERDOOS-DIN9680-KST-3PLG-6-24V

Art.-nr. 0555315200

EAN 4047376017214

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-polige contactdoos 12V

Art.-nr. 0555315200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbeterde bescherming tegen spatwater en vuil


door schroefverbinding met rubberen afdichting

Voldoet aan DIN 9680



Beschermingsklasse: IP 54

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik op landbouwmachines, landbouwtrekkers en koeltransport

Contactuitvoering

Steekcontact

Materiaal behuizing

Kunststof

Materiaal contacten

Koper-zink-legering

Maximale stroomsterkte

25 A

Beschermklasse IP

IP 54

DIN

9680

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
3-polige stekker 12V

STEKKER-DIN9680-KST-3PLG-6-24V

x 2 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-BLK-4,8X0,8-1,5-2,5QMM

x 100 st
Kabelverbinder niet-geïsoleerd

VLAKSTKR-FEMALE-RAST-SN-6,3X0,8-1,5-2,5

x 100 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-3X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-WIT2X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
Contactspray

CONTACTSPRAY 300 ML

Snel en betrouwbaar voor herstel van ontstekingsproblemen
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel
Beschermende contactcoating

CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Transparante sproeibeschermlak