Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-laags toiletpapier

Toiletpapier EMUNDO 3-laags
TOILETPAPIER 3-LAAGS WIT 250 VEL

Art.-nr. 0899900250

EAN 4048539524426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-laags toiletpapier

Art.-nr. 0899900250
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
Bijzonder zacht maar scheurvast en veilig.
  • Zacht en aangenaam

  • Sterk absorberend

  • Scheurvast

  • Milieuvriendelijk

  • Inhoud: 9 x 8 rollen


Onze producten met het Ecolabel-zegel van de EU duiden op behoud van hulpbronnen en milieuvriendelijkheid. Het Ecolabel-zegel van de EU certificeert het gebruik van duurzame teeltmiddelen en definieert duidelijke eisen voor milieuvriendelijke processen in de hele productiefase.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit

Aantal lagen

3 st

Breedte

9,5 cm

Lengte

27,5 m

Rollengte

27,5 m

Aantal bladen

250 st

Aantal rollen

72 st

Materiaal

100% gerecyclede vezels

Basisgewicht per m2

46,5 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie