Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-in-1-polijstschijf

3in1 polijstschijf
3IN1 POLIJSTSCHIJFH. M14 D145-125-65MM

Art.-nr. 058601 145

EAN 4058794065800

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1-polijstschijf

Art.-nr. 058601 145
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
Driedelige polijstschijf voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging.

De polijstschijf bestaat uit drie polijstschijven die aan elkaar zijn bevestigd met klittenband, waardoor al onze polijstpads en lamsvellen van verschillende afmetingen (90 mm, 145 mm en 170 mm) kunnen worden gebruikt met slechts één polijstschijf.



Spaart tijd:


de benodigde polijstschijf kan snel worden gewisseld. Verwijderen en bevestigen van schijven van verschillende afmetingen met klittenbandbevestiging is niet meer nodig.



Centrale perforatie:


door het centrale boorgat in onze polijstpads kunnen deze snel en eenvoudig worden gecentreerd

Deze informatie is uitsluitend een advies op basis van onze ervaring. Voorafgaande tests vereist. Bij het gebruik van het product moeten zowel de technische datasheet als de specificaties van de toepasselijke regelgeving in acht worden genomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Driedelige polijstschijf voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging. De polijstschijf kan worden gebruikt met alle standaard draaiende en oscillerende polijstmachines met M14 opnameschroefdraad.

Diameter (Ø)

145 mm

Hechtsysteem

Klittenband

Materiaal

Polyurethaanschuim

Kleur

Wit

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D90X20MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-GROEN-(EXTRA-HARD)-D170X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D90X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-ORANJE-ZACHT-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D90X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 4 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D145X25MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st
Polijstpads

POLPAD-BLAUWW-HARD-D170X30MM

Polijstpads in verschillende schuurklassen
x 2 st