Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-in-1 cranktrekker

Cranktrekker 3-in-1
CRANKAFNEMER-OCTALINK/ISIS-15/8 MM

Art.-nr. 5228230000

EAN 4099618060885

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1 cranktrekker

Art.-nr. 5228230000
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
Cranktrekker voor Octalink-, ISIS- en vierkante tapse trapassen

Voor het demonteren van de crank van de trapas



Compatibiliteit


Het gereedschap kan worden gebruikt voor het demonteren van de crank van ISIS-, Octalink- en vierkante, tapse trapassen



Geen losse onderdelen - het gereedschap heeft een speciaal draaiend hulpstuk dat niet kan worden verwijderd, zodat het ook niet verloren kan gaan



Gebruik met een 8 mm binnenzeskantsleutel of een 15 mm steeksleutel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

81 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Opname

8 mm

Aandrijving 2

15 mm

Soort aandrijving

Binnenzeskant

Soort aandrijving 2

Buitenzeskant

Productgewicht (per stuk)

107,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie