Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3-in-1 assortiment met LONGLIFE & SPEED precisie-houtspiraalboor met 1/4 inch bitopname, bits en bithouder, 17-delig

Houtspiraalborenset en bits 17-delig Syska
HOUTSP.BOOR-SET-HSS-1/4BIT-17DLG

Art.-nr. 0650330001

EAN 4099618906169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-in-1 assortiment met LONGLIFE & SPEED precisie-houtspiraalboor met 1/4 inch bitopname, bits en bithouder, 17-delig

Art.-nr. 0650330001
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
Alles bij de hand in de systeemkoffer voor snel, comfortabel en nauwkeurig werken in verschillende soorten hout, met name in harde, gecoate spaanplaat

Precisiehoutspiraalboor


  • Nauwkeurig en splijtvrij boren voor de beste boorgatkwaliteit dankzij de geoptimaliseerde voorsnijders

  • Optimale geleiding in de boorgaten en perfecte passing van ankers dankzij de dubbele snijkant

  • Aanzienlijk langere standtijd

  • Minder wrijving en lage kracht voor eenvoudig boren

  • Uitstekende centrering dankzij de geoptimaliseerde punt

  • Nieuw ontwikkelde groefgeometrie voor probleemloze spaanafvoer

  • Met 1/4 inch bitopname (vorm E 6.3)


Inclusief een gevuld bitmagazijn met RW- en PZ-aandrijving


  • Eenvoudig te vervangen

  • De strakke pasvorm in het bitmagazijn zorgt ervoor dat de bits er niet uit vallen, maar toch gemakkelijk te verwijderen zijn

  • Eenvoudige kleurcode op de bit helpt u om direct de juiste bit te selecteren


Inclusief universele E 6.3 houder (1/4 inch) met RVS huls, seegerring en permanente magneet



In de ORSY-systeemkoffer


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor alle soorten hout, evenals houtcomposieten en bijzonder harde, gecoate spaanplaat

  • Voor nauwkeurig werk in de houtindustrie (meubelmakerij, restauratie, instrumentbouw, timmerwerk, modelbouw, installatie enz.)

Aantal stuks in assortiment of set

17 st

Inclusief 3-in-1 assortiment met LONGLIFE & SPEED precisie-houtspiraalboor met 1/4 inch bitopname, bits en bithouder, 17-delig:
1 x
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM

Hoeveelheid: 1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 4, 8 pcs
1 x
Bit bar C 6.3 (1/4) set 4, 8 pcs

BIT-BAR-SET-RW/PZ-8TLG

Omschrijving: Equipped bit bar with RW and PZ output, suitable for ORSY system bit box sizes 2, 3 and 4
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Bitbox, grootte 4 leeg

BITBOX-LEEG-16-BITS-LG-KT-BITHOUDER-GR4

Omschrijving: ORSY-bitbox van hoogwaardige kunststof voor maximaal 16 bits in lengtes van 25 en 70 mm en 1 bithouder
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D10-L58-WL32MM

Omschrijving: De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D3-L60-WL32MM

Omschrijving: De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D4-L60-WL32MM

Omschrijving: De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
Hoeveelheid: 1 x
2 x
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D5-L60-WL32MM

Omschrijving: De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
Hoeveelheid: 2 x
2 x
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D6-L60-WL32MM

Omschrijving: De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Precisie-houtspiraalboor LONGLIFE & SPEED met 1/4 inch bithouder

HOUTSP.BOOR-HSS-1/4BIT-D8-L58-WL32MM

Omschrijving: De professionele houtboor voor nauwkeurig en splijtvrij boren in verschillende soorten hout, met name harde, gecoate spaanplaat
Hoeveelheid: 1 x