Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch spiraaldoppen

3/8 inch spiraaldoppen
UITDRAAIERDOP-3/8IN-L36-SW8

Art.-nr. 0714131308

EAN 4052703273027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch spiraaldoppen

Art.-nr. 0714131308
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
Oplossing voor rondgedraaide schroeven of afgebroken bouten.

Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel



3/8" aandrijving, maat 8–14 mm



Alle dopsleutels zijn ook voorzien van sleutelvlakken voor externe aandrijving



Geschikt voor slagschroevendraaiers



Eenvoudig uitdraaien van rondgedraaide schroeven of moeren


dankzij de conische spiraalvorm



Grote tijdbesparing


dankzij het snelle lossen, in plaats van het omslachtige verhitten of uitboren



Ideale oplossing voor draadstangen of tapbouten


dankzij externe zeskantschacht

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor reparaties en demontagewerk in alle werkplaatsen voor personen-/bedrijfsvoertuigen, van slotenmakers en metaalbewerkers etc.

Opname

3/8 inch

Diameter

8 mm

Sleutelwijdte

17 mm

Lengte

36 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie