3/8 inch socket wrench hexagon socket knurled
3/8 inch socket wrench hexagon socket knurled
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 3/8 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte | 11 mm |
Aandrijving | Binnenzeskant |
Uitvoering | Verchroomd |
Lengte (L1) | 99,5 mm |
Bladlengte (L2) | 73,5 mm |
Lengte aandrijving (L3) | 13 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 17,8 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |