Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch ratel met omschakelhendel

Ratel 3/8 inch met omschakelhendel
OMSCHAKELBARE-RATEL-3/8IN

Art.-nr. 071203801

EAN 4050382117502

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch ratel met omschakelhendel

Art.-nr. 071203801
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
Robuuste ratel met handige uitdrijver
  • Grove vertanding met 48 tanden - 7,5° draaihoek

  • Snel, eenvoudig omschakelen tussen rechtsom en linksom draaien met behulp van hendel

  • Veiligheidspal met snelle uitdrijving

  • Diepliggende, beschermde omschakelhendel met gebogen hefboom voor meer vrije ruimte voor uw hand

  • Lengte 175 mm

  • Verchroomd, 2-componentenhandgreep

  • DIN 3122, ISO 3315
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Lengte (L1)

175 mm

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Uitvoering

Met 48 tanden

Oppervlakte

Verchroomd

Reserveonderdelen voor dit product:
Onderhoudsset voor 3/8 inch omschakelratels met omschakelpal

ONDERHOUDSSET-RATEL-3/8IN-11DLG