Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8-inch omschakelratel met hefboom, tegen stof beschermd

Omschakelratel met hefboom 3/8 inch, m. stofbesch.
ZEBRA

Art.-nr. 071203803
EAN 4053479474823

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Tegen stof beschermde ratel voor een lange levensduur, zelfs onder moeilijke werkomstandigheden.
  • Aandrijving: 10 – 3/8 inch

  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Omschakelhendel voor linksom en rechtsom draaien

  • Geometrie: Verzonken ratelbehuizing voor meer bewegingsvrijheid
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Lengte (L1)

177 mm

Lengte 2 (L2)

160 mm

Lengte 3 (L3)

79 mm

Breedte (B1)

16 mm

Breedte 2 (B2)

29 mm

Diameter (D1)

21 mm

Diameter 2 (D2)

29 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Uitvoering

Met 72 tanden - draaihoek 5 graden

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Beschermklasse IP

IP 5X

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie