Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch knieratel, verlengbaar

Kniegewricht ratel 3/8 inch verlengd
KNIEGEWRICHTRATEL-3/8IN-VERLENGBAAR

Art.-nr. 071312025

EAN 4038898255192

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch knieratel, verlengbaar

Art.-nr. 071312025
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
Verlengbaar tot max. 365 mm door middel van borgbus met vergrendeling
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Kop: 72 tanden, 5° draaihoek

  • Uitvoering: verchroomd

  • Kop: Kniegewricht draaibaar over 180°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Oppervlakte

Verchroomd

Minimale/maximale lengte (L1)

251-365 mm

Ratelkophoogte (B1)

20 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

31 mm

Handvatdiameter (D1)

17 mm

Rateldiameter (D2)

28 mm

Reserveonderdelen voor dit product:
Onderhoudsset voor omschakelratels van 1/4-inch en 3/8-inch met draaitafel

ONDERHOUDSSET-RATEL-1/4IN-3/8IN-NEU