Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch knieratel, verlengbaar

Knieratel 3/8 inch, PP handgreep, uittrekbaar
KNIEGEWRICHTRATEL-3/8IN-L258-373MM

Art.-nr. 071512 92

EAN 4056807329857

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch knieratel, verlengbaar

Art.-nr. 071512 92
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
Te verlengen tot max. 373 mm door middel van huls met vergrendeling

Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale krachtoverbrenging


Telescoopgreep te verlengen tot max. 373 mm



Comfortabel werken


  • Snelle uitworp met veiligheidsvergrendeling

  • Flexibel, draaibare ratelkop met vergrendeling. 72 tanden met een draaihoek van 5°.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Oppervlakte

Verchroomd glansgepolijst

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Minimale/maximale lengte (L1)

258-373 mm

Handvatlengte (L3)

110 mm

Ratelkophoogte (B1)

13 mm

Ratelkophoogte met vierkant (B2)

26,5 mm

Buitendiameter huls (B3)

20,6 mm

Handvatdiameter (D1)

31 mm

Rateldiameter (D2)

37 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie