Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks

3/8 inch dopsleutel assortiment 42-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-3/8IN-6KT-TX-LANG-KORT

Art.-nr. 096512 42

EAN 4038898081470

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks

Art.-nr. 096512 42
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
Groot assortiment in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Uitgebreid 42-delig assortiment 3/8-inch dopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • 14 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 17 mm

  • Acht lange dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 21 mm

  • Acht korte dopsleutels voor externe TX-schroeven met sleutelwijdtes van E5 tot E15

  • Acht korte dopsleutels voor TX-schroeven met sleutelwijdtes van TX15 tot TX50

  • Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee uitvoeringen met afmetingen van 75 mm en 250 mm) kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

42 st

Breedte x hoogte x diepte

405 x 50 x 160 mm

Inclusief 3/8 inch dopsleutels Assortiment met 42 stuks:
1 x
Omschakelratel 3/8 inch met draaischijf

OMSCHAKELBARE-RATEL-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 175 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW8

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 8 mm; Lengte: 27 mm; 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW9

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 9 mm; Lengte: 27 mm; 9 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 11 mm; Lengte: 27 mm; 11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 12 mm; Lengte: 27 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 13 mm; Lengte: 30 mm; 13 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 14 mm; Lengte: 30 mm; 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW15

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 15 mm; Lengte: 30 mm; 15 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW16

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 16 mm; Lengte: 30 mm; 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW17

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 17 mm; Lengte: 30 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW18

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 18 mm; Lengte: 33 mm; 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW19

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 19 mm; Lengte: 33 mm; 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW21

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 21 mm; Lengte: 33 mm; 21 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-KORT-6KT-SW22

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; 22 mm; Lengte: 33 mm; 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW8

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW13

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 13 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW16

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW17

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW18

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW19

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Dop 3/8 inch, metrisch lang

DOPSLEUTEL-3/8IN-LANG-6KT-SW21

Omschrijving:
Voor buitenzeskant; Lengte: 64 mm; 21 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L75MM

Omschrijving:
75 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-3/8IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-3/8IN

Omschrijving:
Lengte: 55 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E5

Omschrijving:
E5; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E6

Omschrijving:
E6; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E7

Omschrijving:
E7; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E8

Omschrijving:
E8; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E10

Omschrijving:
E10; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E11

Omschrijving:
E11; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E12

Omschrijving:
E12; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8 inch dopsleutel-inzetstuk voor schroeven met buiten-TX, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E14

Omschrijving:
E14; Lengte: 26 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX15

Omschrijving:
TX15; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX20

Omschrijving:
TX20; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX25

Omschrijving:
TX25; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX27

Omschrijving:
TX27; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX30

Omschrijving:
TX30; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX40

Omschrijving:
TX40; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX45

Omschrijving:
TX45; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
3/8-inch dopsleutel voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-3/8IN-BIN.TX-TX50

Omschrijving:
TX50; Lengte: 50.5 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuiminlay 3/8 inch dopsleutel assortiment
1 x
Hardschuiminlay 3/8 inch dopsleutel assortiment

FMINRT-(096512 42)

Omschrijving:
Lengte x breedte x hoogte: 400 x 152 x 40 mm
Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 3 Leeg

KIST-METAAL-405X160X50-GR3

Omschrijving:
405 x 160 x 50 mm
Hoeveelheid: 1 x