3/8 inch dopsleutels Assortiment met 34 stuks
3/8 inch dopsleutelassortiment, 34-delig
DOPSLEUTEL-ASS-3/8IN-6KT-TX-34DLG
Art.-nr. 096512 34
EAN 4038898081487
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitgebreid 34-delig assortiment dopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- 14 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 22 mm
- Acht korte dopsleutels voor buiten-TX-schroeven van E5 tot E14
- Acht korte dopsleutels voor TX-schroeven van TX15 tot TX45
- Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De starre verlengstukken (75 mm en 250 mm) kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de hendel
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 34 st |
Breedte x hoogte x diepte | 315 x 40 x 115 mm |
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E5
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E6
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E7
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E8
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E10
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E11
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E12
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E14
FMINRT-(096512 34)